Beli kran toto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  2. Paloma Single Lever Basin Pillar Tap (Kran Wastafel)
    Mulai

    Rp569.900

  3. TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    Mulai

    Rp389.900

    TOTO Acrylic Handle Sink Tap
    atribut:
    • Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
    • Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
  4. ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting Seismic
    Mulai

    Rp2.899.900

    ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting Seismic
    Deskripsi:
    Spring Mounting / Anti Vibration Isolator Damper / Housed Spring Mounting Seismic Type CE-2Spring Mounting ini sangat cocok untuk Meredam Suara atau Getaran atau Vibrasi yang ditimbulkan oleh mesin (Chiller/Pompa/Genset/Air Handling Unit (AHU)/Fan Coil Unit (FCU)/Cooling Tower).
    atribut:
    • Length (mm): 262
    • Diameter (mm): 235
  5. TOTO Single Lever Shower Mixer GA Series (Kran Shower Tuas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOTO Single Lever Shower Mixer GA Series (Kran Shower Tuas)
    Deskripsi:
    Design Concept is Gorgeous and Advance.TOTO original cartridge for smooth controlHigh corrosion resistance plating
  6. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  7. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp189.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  8. DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp56.900

    DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  9. TOTO Shared Faucet Key (Kunci Kran Bersama)
    Mulai

    Rp119.900

    TOTO Shared Faucet Key (Kunci Kran Bersama)
    atribut:
    • Dimensions (mm): Outer diameter 14 mm x 7 mm square
  10. air Kran Tembok Air Dingin
    Mulai

    Rp129.900

    air Kran Tembok Air Dingin
    Deskripsi:
    - Kran tembok air dingin- Desain unik minimalis dengan handle bentuk stick pendek- Bodi dan handle terbuat dari stainless steel 304- Lebih kuat, awet dan tahan karat- Untuk instalasi pipa 1/2inch- Panjang x lebar x tinggi: 12cm x 5cm x 7cm- Cara pakai nya adalah dg memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terdapat nepple untuk mesin cuci
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  11. SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  12. TOTO Keran Wastafel Standar
    Mulai

    Rp419.900

    TOTO Keran Wastafel Standar
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.4
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  13. TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

    TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
  14. TOTO Keran Wastafel Lever Handle
    Mulai

    Rp569.900

    TOTO Keran Wastafel Lever Handle
    Deskripsi:
    with Swivel Spout
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
Daftar Harga kran toto Terbaru October 2026
TOTO Keran Wastafel Handle MetalRp379.900
TOTO Stopcock (Stop Kran Air)Rp629.900
TOTO Sink Faucet (Kran Wastafel)Rp489.900
Paloma Single Lever Basin Pillar Tap (Kran Wastafel)Rp569.900
TOTO Acrylic Handle Sink TapRp389.900
ALTRAND Anti Vibration Isolator Damper Spring Mounting SeismicRp2.899.900
TOTO Single Lever Shower Mixer GA Series (Kran Shower Tuas)Rp2.199.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900
Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Rp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)